Hullsagsett HSS Bimetall Ø19-76mm 16 deler
- Hullsagsett i 16 deler
- Dim: 19, 22, 25, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
- Stor og liten hullsagholder
- 300 mm forlenger og utkasterfjær
- For bruk på materialer som: Stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse, aluminium, begrenset bruk i plast og treverk
- Minimert lydutvikling
- Variotanning
- Snittdybde: 36 mm
- M42 Bimetall (8% kobolt)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Maks. diameter | Materiale | Min. diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964063291961 1
|
Hullsager HSS bimetall, 16 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Maks. diameter
76 mm
|
Materiale
Hurtigstål med 8 % koboltinnhold
|
Min. diameter
19 mm
|
Produktvekt (per element)
3247.500 g
|
Min./maks. diameter
19-76 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0632900019961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900022961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900025961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900035961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900038961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 38mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900044961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 44mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900051961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 51mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900057961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 57mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900064961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 64mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900076961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 76mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063207 090 1
|
Fjær A-7 F.alle hullsager
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063205 090 1
|
Forlenger A-5 f.holder A-2 l:300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063202 090 1
|
Hullsagholder A-2 7/166-kt. 32-210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063204 090 1
|
Hullsagholder A-4 1/4Syl. 14-30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (2)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall