Diamantkappeskive bygg L&S RS Ø125mm
- For tørr og våt skjæring
- Spesielt egnet for gammel betong, betong, vasket betong, armert betong (opp til 25 mm), sammensatte belegningsstein, betongtakstein, betongrør, kalkstein myk / hard, granitt myk / hard, marmor, forglaset leirrør, duktile jernrør, klinker murstein myk / hard, leirfliser hard, Poroton hard, avrettingsmasse.
- Patentert teknologi med strukturerte diamanter gir meget høy skjærehastighet kombinert med lang levetid fordi diamantene er plassert i fast strukturert mønster. Strukturerte diamanter vil si at det er alltid er diamanter ved kappeskivas overflate, noe som gir raskt og effektivt kutt.
- Smale segment gir redusert friksjon og raske kutt.
- 12mm høyde på segmentet gir kappeskiven lang levetid.
- Segmentene er formet slik at de tilfører kjølende luft samtidig som de fjerner støv fra kuttet.
- Spesielle "piler" i skiven indikerer dreieretning samtidig som de gir ekstra kjøling.
- Arbeid uten trykk - maskinens vekt er tilstrekkelig. Økt trykk fører til økt slitasje.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kuttehastighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Borehull | Segmenthøyde | Segmenttykkelse | Antall segmenter | Segmentkobling | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Design | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5526664125961 1
|
Diamantkappeskive Bygg L&S RS 125X22,2mm
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
12 mm
|
Segmenttykkelse
2.2 mm
|
Antall segmenter
9 STK
|
Segmentkobling
Laser
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Design
Rett
|
Produktvekt (per element)
154.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|