Diamantkappeskive Multi longlife VX Ø125mm
- Skiven er spesielt designet for bruk i granitt og tilsvarende harde stein materialer
- X-formet spor i kappeskivens side forlenger levetiden. Den gir mindre kontaktflate med materialet i diamantsegmentets side. Dette igjen gir mindre friksjon og dermed mindre varmeutvikling i kuttet. Samtidig forstørrer det X-formede sporet den effektive snittflaten og fordeler belastningen jevnere. Dette gir et forholdsvis raskt kutt i en skive som egentlig er laget for lang levetid.
- Diamantenes bindemiddel er laget spesielt for å tåle harde belastninger, dette gir diamantene best mulig hold fra start og til diamantbelegget er slitt ned.
- Slisser fylt med PTFE reduserer støyen
- Skivens elementer er formet slik at kjølende luft passerer gjennom skiven. Kjølehullene er formet slik at de angir skivens dreieretning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kuttehastighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Borehull | Segmenthøyde | Segmenttykkelse | Antall segmenter | Segmentkobling | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5526711125961 1
|
Diamantkappeskive Multi VX-LL Ø125mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
12 mm
|
Segmenttykkelse
2.4 mm
|
Antall segmenter
9 STK
|
Segmentkobling
Laser
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Harmonisert systemkode
680421000900
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|