Keramisk slipeskive, rød
For rengjøring av sveisesømmer, fjerning av anløping på flater, fjerning av rust og overflatebehandling.
- Forsterket nylonkonstruksjon gir ekstra stive kanter. Høy levetid for alle anvendelser
- Åpen, fleksibel nylonkonstruksjon garanterer at slipeskiven ikke tetter seg med slipestøv.
- Gir god kontakt til materialet som skal slipes. Endrer ikke geometrien i arbeidstykket
- Nylonslipeskiven er fri for korrosjonsskapende stoffer. Gir en metallisk blank overflate
Keramisk slipeskive, rød For bruk med separat spennhylse
- Benyttes sammen med elektrisk eller trykkluftdrevet drill. Kan også benyttes sammen med elektrisk rettsliper GS 600-E, art. nr. 0702 500
- Bruk egnet spennhylse med tilhørende støtteskive
- Benyttes universelt på alle typer metaller, overflatebehandlinger og plastmaterialer
Spennhylser for 1 eller 2 nylonslipeskiver.
- Benyttes sammen med elektrisk eller trykkluftdrevet drill. Kan også benyttes sammen med elektrisk rettsliper GS 600-E 0702 500
- Benyttes universelt på alle typer metaller, overflatebehandlinger og plastmateriale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Akseldiameter | Anbefalt omdreiningshastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Borehull | Maks. anbefalt omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Materiale | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Bredde | Diameter | Min. anbefalt omdreiningshastighet | Farge | Diameter x bredde x borhull | Diameter x bredde | Min./maks. anbefalt omdreiningshastighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585333100961 10
|
Slipeskive nylon keramik rød 100 X 13mm
|
Lengde
|
Akseldiameter
|
Anbefalt omdreiningshastighet
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
49.600 g
|
Borehull
12 mm
|
Maks. anbefalt omdreiningshastighet
8000 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Materiale
Keramikk
|
Korning
Svært grov
|
Maks. omdreiningshastighet
8000 o/min
|
Bredde
13 mm
|
Diameter
100 mm
|
Min. anbefalt omdreiningshastighet
5300 o/min
|
Farge
|
Diameter x bredde x borhull
100 x 13 x 12 mm
|
Diameter x bredde
100 x 13 mm
|
Min./maks. anbefalt omdreiningshastighet
5300-8000 o/min
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585333150961 5
|
Slipeskive nylon keramik rød 150 X 13mm
|
Lengde
|
Akseldiameter
|
Anbefalt omdreiningshastighet
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
109.350 g
|
Borehull
12 mm
|
Maks. anbefalt omdreiningshastighet
5500 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Materiale
Keramikk
|
Korning
Svært grov
|
Maks. omdreiningshastighet
5500 o/min
|
Bredde
13 mm
|
Diameter
150 mm
|
Min. anbefalt omdreiningshastighet
3600 o/min
|
Farge
|
Diameter x bredde x borhull
150 x 13 x 12 mm
|
Diameter x bredde
150 x 13 mm
|
Min./maks. anbefalt omdreiningshastighet
3600-5500 o/min
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
058511501 005 1
|
Holder for art.nr. 585 115X0
|
Lengde
70 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Anbefalt omdreiningshastighet
2750 o/min
|
Harmonisert systemkode
84661020000
|
Produktvekt (per element)
230.000 g
|
Borehull
|
Maks. anbefalt omdreiningshastighet
|
Materiale som skal behandles
|
Materiale
|
Korning
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Bredde
|
Diameter
|
Min. anbefalt omdreiningshastighet
|
Farge
|
Diameter x bredde x borhull
|
Diameter x bredde
|
Min./maks. anbefalt omdreiningshastighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058511501 005 1
|
Holder for art.nr. 585 115X0
|
Forp/Min.best.
1
|