Kutteskive longlife & speed
- Kutteskive med meget god kuttekapasitet og gode sikkerhetsreserver
- "Rue" sideflater gir god skjærespalte og dermed minimeres risikoen for at skiver klemmer i skjærespalten v/ frihåndskutting
- Veldig lite grader i kuttet som minimerer etterarbeidet.
- Lite vibrasjon, lavt støynivå og lav støvutvikling
- En veldig god universalskive som løser oppgaven uansett hva slags metall du måtte ha behov for å kutte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Allsidighet (punktsystem) | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Maks. periferihastighet | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0664631250961 25
|
Kutteskive Z. ll & speed 125X1,06X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Denne skiven kutter både svart stål og rustfritt stål. Skiver som er brukt i svart stål må aldri senere brukes i rustfritt stål da stålpartikler som fester seg i skiven og smitter over til det rustfrie stålet vil føre til at det rustfrie stålet misfarges av rust
Tekniske data
Valg av tykkelse på kutteskive er 3 x materialtykkelse
Eks. 125mm x 1,0 = 3mm materialtykkelse
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|