Kutteskiver 3M® Cubitron® II
3M Cubitron II Slipeprodukter består av 3M presisjonsformede slipemineraler (PSG). De trekantformede slipemineralene brytes kontinuerlig av og danner spisse pigger og kanter, som gir et renere og raskere kutt, holder seg kjøligere og er mer holdbare. Tradisjonelle slipemineraler er uregelmessige og klumpete og ”pløyer” nesten gjennom materialet, mens trekantformen til PSG gir optimal skarphet både i startfasen og ettersom mineralet brytes ned.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Korning | Harmonisert systemkode | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M65513 990 50
|
Kutteskive Cubitron II 115x1.0x22
|
Diameter
115 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
22 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Korning
60
|
Harmonisert systemkode
68042290000
|
Diameter x tykkelse
115 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Valg av tykkelse på kutteskive er 3 x materialtykkelse
Eks. 125mm x 1,0 = 3mm materialtykkelse