Kutteskiver Speed grønn for rustfritt/syrefast stål
- Tynne skiver for rette kjølige kutt uten grader
- Minimalt med material kuttes vekk derfor begrenset støvutvikling
- Lav støyutvikling, god bruddsikkerhet
- Godt egnet for tynne materialer som rør, profiler, karosseriplater og blikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Maks. periferihastighet | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Diameter x tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0664130501060 50
|
Kutteskive Z. grønn speed 50X1,0X 6,0
|
Diameter
50 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
6.0 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
30500 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
6.160 g
|
Diameter x tykkelse
50 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664130761060 50
|
Kutteskive Z. grønn speed 76X1,0X10,0
|
Diameter
76 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
10.0 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
20100 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
12.720 g
|
Diameter x tykkelse
76 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664130761961 10
|
Kutteskive Z. grønn speed 76X1,0X10,0
|
Diameter
76 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
10.0 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
20100 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
12.720 g
|
Diameter x tykkelse
76 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131000960 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 100X1,0X10,0
|
Diameter
100 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
10.0 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
15300 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
23.800 g
|
Diameter x tykkelse
100 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131248060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X0,8X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
24.640 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 0,8 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131250060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,0X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
32.440 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131250060 50
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,0X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
32.440 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,0 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131251060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,6X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
47.920 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,6 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131251060 50
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,6X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
47.920 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,6 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131501060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 150X1,6X22,2
|
Diameter
150 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
10200 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Diameter x tykkelse
150 x 1,6 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664131801060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 180X1,6X22,2
|
Diameter
180 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
92.120 g
|
Diameter x tykkelse
180 x 1,6 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664132301060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 230X1,9X22,2
|
Diameter
230 mm
|
Tykkelse
1.9 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
187.200 g
|
Diameter x tykkelse
230 x 1,9 mm
|
Standarder
EN 12413
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Kutting av rør, kanaler, stålarmeringer, profiler, skinner, kabel, wire, buntmetaller, plast etc.
Tekniske data
Valg av tykkelse på kutteskive er 3 x materialtykkelse
Eks. 125mm x 1,0 = 3mm materialtykkelse
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
57070900 961 1
|
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26 230T
|
Forp/Min.best.
1
|