Kutteskiver Speed gul
- Tynne skiver for rette kjølige kutt uten grader
- Minimalt med material kuttes vekk derfor begrenset støvutvikling
- Lav støyutvikling, god bruddsikkerhet
- Godt egnet for tynne materialer som rør, profiler, karosseriplater og blikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Levetid (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Farge | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0664121251060 25
|
Kutteskive Z. gul speed 125X1,5X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Ikke-jernholdige metaller
|
Produktvekt (per element)
42.820 g
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664122301060 25
|
Kutteskive Z. gul speed 230X1,9X22,2
|
Diameter
230 mm
|
Tykkelse
1.9 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Ikke-jernholdige metaller
|
Produktvekt (per element)
182.960 g
|
Diameter x tykkelse
230 x 1,9 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Kutting av plater, rør, profiler, wire etc.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
57070900 961 1
|
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26 230T
|
Forp/Min.best.
1
|