Kutteskiver Würth, 50-pk.
- Beregnet for frihåndskutting med elektrisk eller trykkluftdreven vinkelsliper
- Kutte- og slipeskivene er laget etter strenge toleranser mht. rundhet og balanse
- Skivens ytterhastighet skal aldri overstige 80 m/s
- Kutteskivene oppfyller sikkerhetskravene til den europeiske normen EN 12413 og OSA. (Organisasjonen for sikkerhet ved slipe- og kuttearbeider)
- Anvendelse: Kutting av profilerte materialer, tykkveggede rør, profiler, blikk osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Maks. omdreiningshastighet | Design | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Maks. periferihastighet | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Standarder | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0669231250961 50
|
Kutteskive W. grønn 125X1,0X22,2
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Design
Rett
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for bundne slipeprodukter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Standarder
EN 12413
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Valg av tykkelse på kutteskive er 3 x materialtykkelse
Eks. 125mm x 1,0 = 3mm materialtykkelse