Slipeskiver Speed
- "Myk" slipeskive med mye slipemiddel
- God levetid
- Vår raskeste slipeskive for stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Maks. periferihastighet | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Fjernehastighet (poengsystem) | Fjerneytelse (poengsystem) | Diameter | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0664161157060 25
|
Slipeskive Z. blå speed 115X7,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
13300 o/min
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
115 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
165.560 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Diameter x tykkelse
115 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664161254060 25
|
Slipeskive Z. blå speed 125X4,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
113.040 g
|
Tykkelse
4.0 mm
|
Diameter x tykkelse
125 x 4,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664161257060 25
|
Slipeskive Z. blå speed 125X7,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
204.880 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Diameter x tykkelse
125 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664161807060 10
|
Slipeskive Z. blå speed 180X7,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 o/min
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
180 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
460.000 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Diameter x tykkelse
180 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0664162307060 10
|
Slipeskive Z. blå speed 230X7,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
230 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
656.100 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Diameter x tykkelse
230 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Sliping av kanter, harde sveiseskjøter etc.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|