Nylon slipeduk
OPPBYGGING
Fine A, korning 180
- For behandling av galvanisert stål før lakkering
- Oppruing og rengjøring av aluminium
Very Fine A, korning 280
- For rengjøring og oppruing
- Mattsliping av rustfritt stål og i jernholdige metaller
- Sliping av kobber, loddepunkter osv.
Silisiumkarbid Ultra Fine S, korning 1000
- Sliping av grunning
- Sliping av overganger ved dellakkeringer
- Utbedring av feil i dekklakk
- Oppruing av termoplast
- Finsliping av glassfiber
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Korning | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585805100061 1
|
Nylon slipeduk 115X5m K 100
|
Bredde
115 mm
|
Lengde
5 m
|
Korning
P100
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
1104.000 g
|
Bredde x lengde
115 mm x 5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585805280061 1
|
Nylon slipeduk brun 115X5m K 280
|
Bredde
115 mm
|
Lengde
5 m
|
Korning
P280
|
Harmonisert systemkode
68053000900
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Bredde x lengde
115 mm x 5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585805600061 1
|
Nylon slipeduk grå 115X5m K1000
|
Bredde
115 mm
|
Lengde
5 m
|
Korning
P1000
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
375.000 g
|
Bredde x lengde
115 mm x 5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585805180061 1
|
Nylon slipeduk rød/brun 115X5m K 180
|
Bredde
115 mm
|
Lengde
5 m
|
Korning
P180
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
699.000 g
|
Bredde x lengde
115 mm x 5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|