ORSY 10 smergellerret
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06748006 061 1
|
Smergellerret avr.system Orsy 10
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Produktvekt (per element)
7163.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For alle slipe- og poleringsarbeider
- Nøyaktig korning etter FEPA-norm
- Edelkorund: Aluminiumoksid blandet med bauxitkorund
- Langfibret sterkt lerret
Tekniske data
Dimensjon: Bredde: 53,5 cm Høyde: 36,5 cm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610902 061 1
|
Endeplate stor ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610902 061 1
|
Endeplate stor ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
09561090 086 1
|
Avrullingsystem universal, stor
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610902 061 1
|
Endeplate stor ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
09561090 086 1
|
Avrullingsystem universal, stor
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
095610902 061 1
|
Endeplate stor ORSY 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
09561090 086 1
|
Avrullingsystem universal, stor
|
Forp/Min.best.
1
|