Quick-Lock HOLDER 50 OG 75MM
Quick-Lock holder
- Maks. omdr. 25.000 pr. min
- Ø 6 mm tange
- Quick-Lock innfestning
- Raskt og effektivt system
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Maks. omdreiningshastighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0580005016990 1
|
Holder f. quicklock Ø50mm
|
Diameter
50 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
15000 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580007506990 1
|
Holder f. quicklock Ø75mm
|
Diameter
75 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
15000 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Maks. omdr. 25.000 pr. min
"Kompatibelt med 3M ROLOC"