Quick-Lock slipepad 50mm smergel K36
Quick-Lock m/smergel
Fjerner effektivt limrester, pakningsrester, rust, sparkel, lakk, plast, gummi Avvirker bra på alle metaller, glassfiber mm Enkel av-/på-montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0580005014990 100
|
Quicklock Ø50mm brun K 36
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Maks. omdr. 25.000 pr. min
"Kompatibelt med 3M ROLOC"