Slipebånd 3M CUBITRON 12x330
3M® Cubitron® II 984F
- Presisjonsformede slipemineraler
- Meget høy avvirkning på alle metaller
- Spesielt utviklet for bruk på alle metaller, rustfritt/syrefast og stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Korning | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Spredning | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M481627 990 10
|
Slipebånd 984FCubitron 12X330mm P60(RØD)
|
Korning
60
|
Bredde
12 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
330 mm
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Bredde x lengde
12 mm x 330 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|