Slipebånd KV707T 20x520
VSM KV707T
Fjerning av lakk, sparkel, sot el. liknende
Vannfast
Lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Korning | Bredde | Kobling (slipebånd) | Lengde | Produktvekt (per element) | Slipemiddelmateriale | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585006100990 10
|
Slipebånd vlies KV707T 20x520mm P100
|
Farge
Brun
|
Korning
100
|
Bredde
20 mm
|
Kobling (slipebånd)
Skråkutt, endeledd, tilkoblingsfilm forsterket med stoff på baksiden
|
Lengde
520 mm
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (normal korund)
|
Bredde x lengde
20 mm x 520 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585006180990 10
|
Slipebånd vlies KV707T 20x520mm P180
|
Farge
Brun
|
Korning
180
|
Bredde
20 mm
|
Kobling (slipebånd)
Skråkutt, endeledd, tilkoblingsfilm forsterket med stoff på baksiden
|
Lengde
520 mm
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (normal korund)
|
Bredde x lengde
20 mm x 520 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|