Slipebånd ZK713X 10-pk
- Zirkonium-/aluminiumoksid selvskjerpende slipekorn
- Rygg av hevy-duty X-polyester
- Båndet gir kjølig sliping og meget god avvirkning ved middels slipetrykk
- Benyttes til alle metaller som stål, rustfritt og syrefast
- Godt egnet til myke metaller som kobber og aluminium samt legeringer der disse metaller inngår, ved lett slipetrykk
- Båndet gir meget god produktivitet, levetid og slipeøkonomi
- Farge: Blå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Bredde | Korning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0589330040990 10
|
Slipebånd lerret ZK713X 75X2000 P 40
|
Diameter
|
Bredde
75
|
Korning
40
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589330060990 10
|
Slipebånd lerret ZK713X 75X2000 P 60
|
Diameter
|
Bredde
75
|
Korning
60
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589330080990 10
|
Slipebånd lerret ZK713X 75X2000 P 80
|
Diameter
|
Bredde
75
|
Korning
80
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|