Håndslipekloss med avsug
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0586300000961 1
|
Avsugslange for slipekloss 20X4000mm
|
Diameter
20 mm
|
Lengde
4 m
|
Design
Med konisk adapter
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
427.000 g
|
Diameter x lengde
0,02 x 4 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bredde x lengde 70 mm x 400 mm
Festesystem Hook and loop
Hull mønster 53-hole