Slipekloss med avsug 400mm
Ligger godt i hånden og sørger for støvfri sliping.
Tilkobles avsug eller støvsuger
- Gir støvfri sliping
- Ensartet slipebilde
- Ingen tetting av slipepapiret
Ergonomisk form
- Gir mindre belastninger ved langvarige arbeider
- Ligger godt i hånden
- Skåner "ledd"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebesystem | Hullmønster | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0586300004961 1
|
Slipekloss m avsug 70X400 14h.
|
Klebesystem
Borrelås
|
Hullmønster
53-hullet
|
Bredde
70 mm
|
Lengde
400 mm
|
Produktvekt (per element)
541.000 g
|
Bredde x lengde
70 mm x 400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586300000961 1
|
Avsugslange for slipekloss 20X4000mm
|
Forp/Min.best.
1
|