Slipepapir Arizona Perfect
Arizona Perfect slipepapir er spesielt utviklet for Automotiv industrien og har opp til 20% høyere materialfjerning og levetiden økes med over 90% i forhold til vanlig slipepapir.
Korning P40-80: Keramiske slipekorn Korning fra P220: Nyutviklet stearate konsept
Gir kortere slipe tid og effektivt arbeid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Korning | Backingmateriale | Belegg | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Slipemiddelmateriale | Spredning | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5506247104961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X25000mm P 40
|
Form
Rolle
|
Korning
40
|
Backingmateriale
D-papir
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
25 m
|
Produktvekt (per element)
2088.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 25 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247106961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X25000mm P 60
|
Form
Rolle
|
Korning
60
|
Backingmateriale
D-papir
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
25 m
|
Produktvekt (per element)
1555.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 25 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247108961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P 80
|
Form
Rolle
|
Korning
80
|
Backingmateriale
D-papir
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
2205.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247110961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P100
|
Form
Rolle
|
Korning
100
|
Backingmateriale
D-papir
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
2382.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247112961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P120
|
Form
Rolle
|
Korning
120
|
Backingmateriale
150 g/m²
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
2000.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247115961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P150
|
Form
Rolle
|
Korning
150
|
Backingmateriale
150 g/m²
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
1629.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247118961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P180
|
Form
Rolle
|
Korning
180
|
Backingmateriale
150 g/m²
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
1531.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247124961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P240
|
Form
Rolle
|
Korning
240
|
Backingmateriale
150 g/m²
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
1341.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5506247132961 1
|
Slipep.rl.Arizona Perf. 115X50000mm P320
|
Form
Rolle
|
Korning
320
|
Backingmateriale
150 g/m²
|
Belegg
Stearat
|
Bredde
115 mm
|
Farge
Sandgul
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
50 m
|
Produktvekt (per element)
1303.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Spredning
Åpen spredning
|
Bredde x lengde
115 mm x 50 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Korn P40-P120 Innledende sliping av fabrikk primere på nye deler (KTL maling), sliping av gammel maling, sliping ut steinsprut skader og rustne områder, sliping bulkete områder ned til bart metall, pre-sliping av polyester og fine filler, planering av filler kanter.
Korn P100-P500 Innledende sliping av gammel maling under overgangen til ny maling, matting av topp-strøk maling, pussing av vanlig maling, termo akryl maling, klare lakk, vannbasert maling, tykk-film, primer, syntetisk harpiks og nitrofyllstoffer , spray filler, 2-komponent og MS fylle primere, og reaksjons primere.