Slipeskiver 3M CUBITRON
3M Cubitron II Slipeprodukter består av 3M presisjonsformede slipemineraler (PSG). De trekantformede slipemineralene brytes kontinuerlig av og danner spisse pigger og kanter, som gir et renere og raskere kutt, holder seg kjøligere og er mer holdbare. Tradisjonelle slipemineraler er uregelmessige og klumpete og ”pløyer” nesten gjennom materialet, mens trekantformen til PSG gir optimal skarphet både i startfasen og ettersom mineralet brytes ned.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Diameter | Harmonisert systemkode | Korning | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M94000 990 10
|
Slipeskive CUBITRON II 180 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Diameter
180 mm
|
Harmonisert systemkode
68053000900
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
433.250 g
|
Tykkelse
7 mm
|
Diameter x tykkelse
180 x 7 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M93999 990 10
|
Slipeskive CUBITRON II 230 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Diameter
230 mm
|
Harmonisert systemkode
68053000900
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
720.900 g
|
Tykkelse
7 mm
|
Diameter x tykkelse
230 x 7 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Kutter raskere
- Varer lengre
- Krever mindre trykk og gir enklere bruk
- Redusert vibrasjon
- Mindre støv
- Mindre støy