Slipeskiver 3M CUBITRON 3
KRAFTIG: Utformet for fjerning av mye sveis og andre tunge slipeprosedyrer på nesten alle materialer, samtidig som det er spesielt utformet for bruk på rustfritt stål, bløtt stål og legeringer brukt til luftfartøy.
FORBEDRET YTELSE: Gir opptil 14 % økt avvirkningsgrad sammenlignet med 3M™ Cubitron™ II Høyt-ytende slipeprodukter, for å redusere mengden tid og press som kreves for å få jobben gjort.
MINDRE UTSKIFTNINGER: Fjerner opptil to ganger mer materiale sammenlignet med 3M™ Cubitron™ II Høyt-ytende slipeprodukter.
LANGVARIG: Utformet for å vare lenger enn ledende konkurrenter.
3MS NYE, PRESISJONSFORMEDE SLIPEMINERALER: Bruker nye, presisjonsformede slipemineraler, som har molekylær festeteknologi utformet med skarpe, vinklede strukturer som hele tiden brytes i stykker for å danne nye skarpe punkter. De slites jevnt, kjøres kjølig og optimerer nedbrytning av mineralet.
3M™ Cubitron™ 3 Navrondell er et eksepsjonelt hurtigskjærende og langvarig, robust rondell med bindemiddel, for fjerning av sveis og andre tunge slipeprosedyrer. Ved å bruke et senter som er trykket ned kan du slipe i alle vinkler. Denne skiven fungerer utmerket på nesten alle materialer, samtidig som det er spesielt utformet for bruk på rustfritt stål, bløtt stål og legeringer brukt til luftfartøy. I tillegg er 3M™ Cubitron™ 3 Navrondell drevet av 3Ms presisjonsformede slipemineraler, som ved hjelp av egenutviklede gjennombrudd innen molekylær festeteknologi er utformet med skarpe, vinklede strukturer som hele tiden brytes i stykker for å danne nye skarpe punkter. De skarpe spissene bidrar til å danne et slipeprodukt som skjærer raskere, kjører kjøligere og varer mye lenger enn vanlige slipeprodukter. 3M™ Cubitron™ høyt-ytende slipeprodukter er laget for fagpersoner som trenger mer fra utstyret sitt – så opplev neste generasjons slipeeffekt ved å velge 3M™ Cubitron™ 3 Navrondell.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Diameter | Harmonisert systemkode | Korning | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Materiale som skal behandles | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M98647 990 10
|
Slipeskive CUBITRON 3 125 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Maks. periferihastighet
|
Diameter
125 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Produktvekt (per element)
195.000 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Diameter x tykkelse
125 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M98452 990 10
|
Slipeskive CUBITRON 3 150 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
|
Maks. omdreiningshastighet
10200 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Diameter
150 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
313.000 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Diameter x tykkelse
150 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M98418 990 10
|
Slipeskive CUBITRON 3 180 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 o/min
|
Maks. periferihastighet
|
Diameter
180 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Diameter x tykkelse
180 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M98291 990 10
|
Slipeskive CUBITRON 3 230 x 7,0 x 22,
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
|
Maks. omdreiningshastighet
6650 o/min
|
Maks. periferihastighet
|
Diameter
230 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Korning
36+
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Produktvekt (per element)
720.000 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Diameter x tykkelse
230 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Kutter raskere
- Varer lengre
- Krever mindre trykk og gir enklere bruk
- Redusert vibrasjon
- Mindre støv
- Mindre støy