Zebra slipeskiver Longlife
- Slipeskiver med høy ytelse, bindemiddel av kunstig harpiks, glassfiberforsterket
- Beregnet for frihånds sliping med elektrisk eller trykkluftdreven vinkelsliper.
- Slipeskivene er laget etter strenge toleranser mht. rundhet og ubalanse.
- Skivens ytterhastighet skal aldri overstige 80 m/s
- Slipeskivene oppfyller de høyeste sikkerhetskravene til den europeiske normen EN 12413 og OSA. (organisasjonen for sikkerhet ved slipe og kuttearbeider)
Slipeskiver Longlife
- Ekstra lang levetid kombinert med god avvirkning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Maks. periferihastighet | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Fjernehastighet (poengsystem) | Fjerneytelse (poengsystem) | Diameter | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0670181257060 25
|
Slipeskive Z. grø.ll nav 125X7,0X22,2
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Fjerneytelse (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
217.500 g
|
Tykkelse
7.0 mm
|
Diameter x tykkelse
125 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|