Borrelåstallerken Slip/Polering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Klebesystem | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058601 125061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø125
|
Diameter
125 mm
|
Klebesystem
Borrelås
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058601 150061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø150
|
Diameter
150 mm
|
Klebesystem
Borrelås
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058601 80 961 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø80
|
Diameter
80 mm
|
Klebesystem
Borrelås
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
70.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Borrelåstallerken for poleringsmaskiner med M14 spindel
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585195 090 1
|
Polerpad lammeull borrelås Ø195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058520030 061 1
|
Polerpad skumgummi borrelås 200mm
|
Forp/Min.best.
1
|