Slipetallerken for fiberrondell
M14 innv. gjenger Farge: Gul
Benyttes som underlag til fiberrondeller for finere slipearbeider
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Klebesystem | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0668125000990 1
|
Slipetallerken for fiberrondel Ø125mm
|
Diameter
125
|
Klebesystem
For conglutination
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0668178000990 1
|
Slipetallerken for fiberrondel Ø178mm
|
Diameter
178
|
Klebesystem
For conglutination
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|