Piggmeisel ZEBRA L&S bred med PLUS tange
- Premium piggmeisel for bor-/ meiselhammere med PLUS tange
- Longlige & Speed: Den unike utformingen gir raskere avvirkning og opp til dobbelt livslengde i forhold til en standard piggmeisel.
- Selvslipende
- Den unike utformingen minimerer risikoen for fastkiling.
- Total lengde 250mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648861250961 1
|
Piggmeisel PLUSS L&S ZEBRA L:250MM
|
Lengde
250 mm
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
247.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Piggmeisel for ulike typer rivningsarbeid med bor- eller meiselhammer.