Overgang morsekon til chuck
- Overgang morsekon/chuck
- Til omstilling av standard bormaskin med morsekon til chuck (DIN-kjegle B 16) for spiralbor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchuckkonus | Morsekonusstørrelse | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0628500117090 1
|
Overgang morsekon MK2 til B16 (chuck)
|
Borchuckkonus
B 16 d1 = 15,73 mm d2 = 14,50 mm
|
Morsekonusstørrelse
Morsekonus størrelse 2
|
Lengde
112 mm
|
DIN
Morsekon og metriske kon
|
Harmonisert systemkode
84679100000
|
Produktvekt (per element)
164.000 g
|
Standarder
DIN 228
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0628500125090 1
|
Overgang morsekon MK3 til B16 (chuck)
|
Borchuckkonus
B 16 d1 = 15,73 mm d2 = 14,50 mm
|
Morsekonusstørrelse
Morsekonus størrelse 3
|
Lengde
134 mm
|
DIN
Morsekon og metriske kon
|
Harmonisert systemkode
84679100000
|
Produktvekt (per element)
309.200 g
|
Standarder
DIN 228
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|