Smart Step metall bor lange
- Smart selvsentrerende borspiss med trinn geometri.
- Egnet for hulldybde opp til 25 x bor diameter
- Lager presise hull
- Optimalt til å bore opp eksisterende hull
- God på vanskelige flater, som for eksempel rør.
- God på skråboring
- Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring
- Egnet for de fleste metaller (se teknisk info)
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1000N/mm²
- Følger standard DIN 1869 R2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Sponsporlengde | Skaftform | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Design | Diameter | Borspisslengde | Overflate | Egnet for maskintype | Kuttemateriale | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Selvsentrerende | Egnet for strekkfasthet opptil | Materiale til undergruppe | Akseldiameter | DIN | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Standarder | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0624950400961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 4,0mm
|
Lengde
220 mm
|
Sponsporlengde
150 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
4.0 mm
|
Borspisslengde
2.81 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
9.333 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624950500961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 5,0mm
|
Lengde
245 mm
|
Sponsporlengde
170 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
5.0 mm
|
Borspisslengde
3.9 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
5.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
6.490 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624950600961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 6,0mm
|
Lengde
260 mm
|
Sponsporlengde
180 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
6.0 mm
|
Borspisslengde
5.24 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
13.326 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624950700961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 7,0mm
|
Lengde
290 mm
|
Sponsporlengde
200 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
7.0 mm
|
Borspisslengde
6.1 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
7.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
22.901 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624950800961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 8,0mm
|
Lengde
305 mm
|
Sponsporlengde
210 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
8.0 mm
|
Borspisslengde
7.1 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
8.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
100.575 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624950900961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 9,0mm
|
Lengde
320 mm
|
Sponsporlengde
220 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
9.0 mm
|
Borspisslengde
7.99 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
9.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
33.080 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624951000961 3
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 10mm
|
Lengde
340 mm
|
Sponsporlengde
235 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
10.0 mm
|
Borspisslengde
8.8 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
10.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
59.572 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624951100961 1
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 11mm
|
Lengde
365 mm
|
Sponsporlengde
250 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
11.0 mm
|
Borspisslengde
9.44 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
11.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
213.500 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624951200961 1
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 12mm
|
Lengde
375 mm
|
Sponsporlengde
260 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
12.0 mm
|
Borspisslengde
10.65 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.0 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
180.050 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624951300961 1
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN1869 13mm
|
Lengde
375 mm
|
Sponsporlengde
260 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Design
Overlang
|
Diameter
13.0 mm
|
Borspisslengde
11.6 mm
|
Overflate
Multiple refined
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.7 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, ekstra lang serie
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 25 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
180.050 g
|
Standarder
DIN 1869
|
Standarddybde/boredybde
DIN 1869 / 25xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
Egnet for:
Vanlig konstruksjons stål Ikke-legerte herdet stål Støpejern Duktilt jern Formbart støpejern Magnesiumlegeringer Kobber, lav legert Messing, lang sponet Messing, kort sponet Plast, duroplast Plast, termoplast Aluminium Aluminium (
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)