Spiralbor HSS Ekstra kort
- Korte HSS universalbor.
- For stål, ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- HSS = High speed steel.
- God stålkvalitet i boret
- Spesiell skjæregeometri for rask boring
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet
- Slipt borspiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | DIN | Materiale som skal behandles | Design | Skaftform | Kuttemateriale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
063533 090 10
|
Spiralbor ekstra kort HSS DIN 1897 3,3mm
|
Diameter
3.3 mm
|
Lengde
49 mm
|
Sponsporlengde
18 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, stubserie
|
Materiale som skal behandles
|
Design
Høyre
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
3.099 g
|
Standarder
DIN 1897
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
063541 090 10
|
Spiralbor ekstra kort HSS DIN 1897 4,1mm
|
Diameter
4.1 mm
|
Lengde
55 mm
|
Sponsporlengde
22 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, stubserie
|
Materiale som skal behandles
|
Design
Høyre
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Standarder
DIN 1897
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
063549 090 10
|
Spiralbor ekstra kort HSS DIN 1897 4,9mm
|
Diameter
4.90 mm
|
Lengde
62 mm
|
Sponsporlengde
26 mm
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, stubserie
|
Materiale som skal behandles
|
Design
Høyre
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Standarder
DIN 1897
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall