Spiralbor HSS Morsekon
- HSS bor med Morsekon innfestning. Denne innfestningen brukes på en del søylebormaskiner og dreiebenker. Kan også bli kalt "konusbor".
- Bor for stål, ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- HSS = High speed steel.
- God stålkvalitet i boret
- Spissvinkel på 118° for rask boring
Bor dybde: 5 ganger borets diameter
Morsekon:
- MK 1 på bor opp til Ø14,5mm
- MK 2 på bor fra Ø15mm opp til Ø23,5mm
- MK 3 på bor fra Ø23,5mm opp til Ø31,5mm
- MK 4 på bor fra Ø32mm opp til Ø40mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Sponsporlengde | Vinkel på spissen | Skaftform | Egnet for maskintype | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Diameter | Egnet for morsekonusverktøy | Overflate | Kuttemateriale | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Egnet for freseborsenter (poengsystem) | Selvsentrerende | Egnet for strekkfasthet opptil | Materiale til undergruppe | Boredybde | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Standarddybde/boredybde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0625301200961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 12,0mm
|
Lengde
182 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
12.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 1
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301250961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 12,5mm
|
Lengde
182 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
12.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 1
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301300961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 13,0mm
|
Lengde
182 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
13.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 1
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301350961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 13,5mm
|
Lengde
189 mm
|
Sponsporlengde
108 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
13.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 1
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
127.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301400961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 14,0mm
|
Lengde
189 mm
|
Sponsporlengde
108 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
14.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 1
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301450961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 14,5mm
|
Lengde
212 mm
|
Sponsporlengde
114 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
14.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
234.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301500961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 15,0mm
|
Lengde
212 mm
|
Sponsporlengde
114 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
15.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
241.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301550961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 15,5mm
|
Lengde
218 mm
|
Sponsporlengde
120 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
15.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
251.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301600961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 16,0mm
|
Lengde
218 mm
|
Sponsporlengde
120 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
16.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
261.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301650961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 16,5mm
|
Lengde
223 mm
|
Sponsporlengde
125 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
16.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
269.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301700961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 17,0mm
|
Lengde
223 mm
|
Sponsporlengde
125 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
17.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
281.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301750961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 17,5mm
|
Lengde
228 mm
|
Sponsporlengde
130 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
17.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
285.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301800961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 18,0mm
|
Lengde
228 mm
|
Sponsporlengde
130 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
18.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
295.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301850961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 18,5mm
|
Lengde
233 mm
|
Sponsporlengde
135 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
18.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
312.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301900961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 19,0mm
|
Lengde
233 mm
|
Sponsporlengde
135 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
19.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
319.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625301950961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 19,5mm
|
Lengde
238 mm
|
Sponsporlengde
140 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
19.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
335.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302000961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 20,0mm
|
Lengde
238 mm
|
Sponsporlengde
140 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
20.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
349.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302050961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 20,5mm
|
Lengde
243 mm
|
Sponsporlengde
145 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
20.5 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
372.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302100961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 21,0mm
|
Lengde
243 mm
|
Sponsporlengde
145 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
21.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
375.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302200961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 22,0mm
|
Lengde
248 mm
|
Sponsporlengde
150 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
22.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
420.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302300961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 23,0mm
|
Lengde
253 mm
|
Sponsporlengde
155 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
23.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 2
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
439.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302400961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 24,0mm
|
Lengde
281 mm
|
Sponsporlengde
160 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
24.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 3
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
646.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0625302500961 1
|
Spiralbor morsekon HSS DIN 345 25,0mm
|
Lengde
281 mm
|
Sponsporlengde
160 mm
|
Vinkel på spissen
118 Grad(degree)
|
Skaftform
Morsekonus
|
Egnet for maskintype
Sokkelmontert slipemaskin
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Diameter
25.0 mm
|
Egnet for morsekonusverktøy
Morsekon, størrelse 3
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med Morsekonskaft
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
663.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 345 / 5xD
|
Standarder
DIN 345
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall