Spiralbor HSS ZEBRA Presisjons slipt bor
- Oppfyller svært strenge krav til presisjon og holdbarhet, og er meget godt egnet til håndholdte boremaskiner.
- For stål, hardt stål (< 1000N/mm/2), ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- HSS = High speed steel
- DIN 338 N
- Meget strenge produksjonstoleranser, med eksakt definerte overflater og profiler
- 130° borspiss
- Bordybde 5 x bordiameter
- Spiralvinkel 35° - 40°
- Smal fasebredde
- Kraftig borkjerne
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell krysslipning. Gir borestart på metaller uten "vandring". Redusert behov for matekraft og redusert dreiemoment.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | Vinkel på spissen | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Skaftform | Overflate | Egnet for maskintype | Kuttemateriale | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Egnet for freseborsenter (poengsystem) | Selvsentrerende | Egnet for strekkfasthet opptil | Materiale til undergruppe | Akseldiameter | Boredybde | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Maks. spiralvinkel | Min. spiralvinkel | Produktvekt (per element) | Pusset del av spiss | Standarddybde/boredybde | Min./maks. spiralvinkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0624000080060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 0,8mm
|
Diameter
0.8 mm
|
Lengde
30 mm
|
Sponsporlengde
10 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
0.8 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000100060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 1,0mm
|
Diameter
1.0 mm
|
Lengde
34 mm
|
Sponsporlengde
12 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
1.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.360 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000150060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 1,5mm
|
Diameter
1.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Sponsporlengde
18 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
1.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.785 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000200060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 2,0mm
|
Diameter
2.0 mm
|
Lengde
49 mm
|
Sponsporlengde
24 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
2.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000250060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 2,5mm
|
Diameter
2.5 mm
|
Lengde
57 mm
|
Sponsporlengde
30 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
2.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000300060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,0mm
|
Diameter
3.0 mm
|
Lengde
61 mm
|
Sponsporlengde
33 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000310060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,1mm
|
Diameter
3.1 mm
|
Lengde
65 mm
|
Sponsporlengde
36 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.1 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.930 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000320060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,2mm
|
Diameter
3.2 mm
|
Lengde
65 mm
|
Sponsporlengde
36 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.2 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.350 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000330060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,3mm
|
Diameter
3.3 mm
|
Lengde
65 mm
|
Sponsporlengde
36 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.3 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000350060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,5mm
|
Diameter
3.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Sponsporlengde
39 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000360060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,6mm
|
Diameter
3.6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Sponsporlengde
39 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.6 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.550 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000380060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,8mm
|
Diameter
3.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Sponsporlengde
43 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
3.8 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000400060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,0mm
|
Diameter
4.0 mm
|
Lengde
75 mm
|
Sponsporlengde
43 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000410060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,1mm
|
Diameter
4.1 mm
|
Lengde
75 mm
|
Sponsporlengde
43 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.1 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.570 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000420060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,2mm
|
Diameter
4.2 mm
|
Lengde
75 mm
|
Sponsporlengde
43 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.2 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000450060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,5mm
|
Diameter
4.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Sponsporlengde
47 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.170 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000480060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,8mm
|
Diameter
4.8 mm
|
Lengde
86 mm
|
Sponsporlengde
52 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.8 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.950 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000490060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 4,9mm
|
Diameter
4.9 mm
|
Lengde
86 mm
|
Sponsporlengde
52 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
4.9 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.870 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000500060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,0mm
|
Diameter
5.0 mm
|
Lengde
86 mm
|
Sponsporlengde
52 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
5.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.700 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000510060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,1mm
|
Diameter
5.1 mm
|
Lengde
86 mm
|
Sponsporlengde
52 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
5.1 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.500 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000520060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,2mm
|
Diameter
5.2 mm
|
Lengde
86 mm
|
Sponsporlengde
52 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
5.2 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000550060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,5mm
|
Diameter
5.5 mm
|
Lengde
93 mm
|
Sponsporlengde
57 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
5.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
13.100 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000600060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,0mm
|
Diameter
6.0 mm
|
Lengde
93 mm
|
Sponsporlengde
57 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
6.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
15.400 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000640060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,4mm
|
Diameter
6.4 mm
|
Lengde
101 mm
|
Sponsporlengde
63 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
6.4 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
19.300 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000650060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,5mm
|
Diameter
6.5 mm
|
Lengde
101 mm
|
Sponsporlengde
63 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
6.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
19.800 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000680060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,8mm
|
Diameter
6.8 mm
|
Lengde
109 mm
|
Sponsporlengde
69 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
6.8 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
22.950 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000700060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 7,0mm
|
Diameter
7.0 mm
|
Lengde
109 mm
|
Sponsporlengde
69 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
7.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
24.400 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000750060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 7,5mm
|
Diameter
7.5 mm
|
Lengde
109 mm
|
Sponsporlengde
69 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
7.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
27.950 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000800060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 8,0mm
|
Diameter
8.0 mm
|
Lengde
117 mm
|
Sponsporlengde
75 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
8.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
35.100 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000850060 5
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 8,5mm
|
Diameter
8.5 mm
|
Lengde
117 mm
|
Sponsporlengde
75 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
8.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000900060 5
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 9,0mm
|
Diameter
9 mm
|
Lengde
125 mm
|
Sponsporlengde
81 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
9 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
46.600 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624000950060 5
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 9,5mm
|
Diameter
9.5 mm
|
Lengde
125 mm
|
Sponsporlengde
81 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
9.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
51.700 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001000060 5
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 10,0mm
|
Diameter
10.0 mm
|
Lengde
133 mm
|
Sponsporlengde
87 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
10.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001020060 5
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 10,2mm
|
Diameter
10.2 mm
|
Lengde
133 mm
|
Sponsporlengde
87 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
10.2 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
59.440 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001050060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 10,5mm
|
Diameter
10.5 mm
|
Lengde
133 mm
|
Sponsporlengde
87 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
10.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001100060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 11,0mm
|
Diameter
11.0 mm
|
Lengde
142 mm
|
Sponsporlengde
94 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
11.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001150060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 11,5mm
|
Diameter
11.5 mm
|
Lengde
142 mm
|
Sponsporlengde
94 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
11.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
88.599 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001200060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 12,0mm
|
Diameter
12.0 mm
|
Lengde
151 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.0 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001250060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 12,5mm
|
Diameter
12.5 mm
|
Lengde
151 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.5 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001300060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 13,0mm
|
Diameter
13.0 mm
|
Lengde
151 mm
|
Sponsporlengde
101 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.7 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001350060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 13,5mm
|
Diameter
13.5 mm
|
Lengde
160 mm
|
Sponsporlengde
108 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.7 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0624001400060 1
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 14,0mm
|
Diameter
14.0 mm
|
Lengde
160 mm
|
Sponsporlengde
108 mm
|
Vinkel på spissen
130 Grad(degree)
|
Materiale som skal behandles
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Overflate
Fordampet
|
Egnet for maskintype
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1000 N/mm²
|
Materiale til undergruppe
|
Akseldiameter
12.7 mm
|
Boredybde
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Maks. spiralvinkel
40 Grad(degree)
|
Min. spiralvinkel
35 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
140.900 g
|
Pusset del av spiss
HC
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Min./maks. spiralvinkel
35-40 Grad(degree)
|
Standarder
DIN 338
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall