Båndsagblader for metall
- Hardmetallblad for elektriske, tørrkappende båndsager for metall
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
- Progressiv tanning, og går til de fleste metaller, også rustfritt/syrefast.
- Passer PBS 120 og PBS 120-A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tanntype | Høyde | Lengde | Maks. materialtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Lengde x høyde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0602910205961 6
|
Båndsagblad f. met. 1440X13X0,65mm 8/12
|
Tanntype
8/12 TPI
|
Høyde
13 mm
|
Lengde
1440 mm
|
Maks. materialtykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Bimetall M42
|
Produktvekt (per element)
95.000 g
|
Tykkelse
0.65 mm
|
Lengde x høyde x tykkelse
1440 x 13 x 0,65 mm
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
Til tørrkappende båndsager for metall.