Sirkelsagblad for tre Ø160mm 40 tenner
- Sirkelsagblad for elektriske håndsirkelsager og kapp-/gjærings sager til kapping av trevirke og trefiberplater.
- Herdede tenner av hardmetall gir raske og fine snitt og lang levetid.
- Diameter 160mm
- Hulldameter Ø 20mm
- 40 tenner
- 2,6mm tykt.
- Maks rotasjonshastighet 9500 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610160400061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 160X2,6X20 40t
|
Antall tenner
40 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
9500 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
20 mm
|
Diameter
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82023100000
|
Hovedbladtykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
343.000 g
|
Sagebredde
2.6 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
2,6 / 1,6 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til sirkelsager og kapp-/gjæringssager beregnet for kapping i tre