Sirkelsagblad for tre Ø190mm 40 tenner
- Sirkelsagblader for elektriske håndsirkelsager og kapp-/gjærings sager til kapping av trevirke og trefiberplater.
- Herdede tenner av hardmetall gir raske og fine snitt og lang levetid.
- Diameter Ø 190mm
- 40 tenner
- Hulldameter Ø 30mm
- 2,8mm tykt.
- Maks rotasjonshastighet 10100 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | Sagebredde/hovedbladtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610190403061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 190X2,8X30 40t
|
Antall tenner
40 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
10100 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
30 mm
|
Diameter
190 mm
|
Harmonisert systemkode
82023100000
|
Hovedbladtykkelse
1.8 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
602.000 g
|
Sagebredde
2.8 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
2,8 / 1,8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til sirkelsager og kapp-/gjæringssager beregnet for kapping i tre