Sirkelsagblad for tre Ø216mm 80 tenner
- Sirkelsagblader for elektriske håndsirkelsager og kapp-/gjærings sager til kapping av trevirke, trefiberplater, plast og laminat.
- Herdede tenner av hardmetall gir raske og fine snitt og lang levetid.
- Diamanter Ø 216mm
- 80 tenner
- Negativ tanning
- Varierende tannprofil, Trapes tann/flat tann
- Hulldameter Ø 30mm
- 2,6mm tykt.
- Maks rotasjonshastighet 6900 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | Sagebredde/hovedbladtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0611621680061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 216X2,6X30 80t
|
Antall tenner
80 STK
|
Tannform
Trapesformede tenner/flate tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
6900 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
30 mm
|
Diameter
216 mm
|
Harmonisert systemkode
82023900000
|
Hovedbladtykkelse
1.8 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
815.000 g
|
Sagebredde
2.6 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
2,6 / 1,8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til sirkelsager og kapp-/gjæringssager beregnet for kapping i tre