Sirkelsagblad for tre Ø300mm 48 tenner
- Sirkelsagblader for elektriske håndsirkelsager og kapp-/gjærings sager til kapping av trevirke, trefiberplater, plast og laminat.
- Herdede tenner av hardmetall gir raske og fine snitt og lang levetid.
- Diamanter Ø 300mm
- 48 tenner
- Varierende tannprofil, Trapes tann/flat tann
- Hulldameter Ø 30mm
- 3,2mm tykt.
- Maks rotasjonshastighet 7600 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Sidehull | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0611030481061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 300X48X30 48t
|
Antall tenner
48 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
6400 o/min
|
Sidehull
Combi (2/7/42-2/9/46-2/10/60)
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
30 mm
|
Diameter
300 mm
|
Harmonisert systemkode
82023900000
|
Hovedbladtykkelse
2.2 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
1220.000 g
|
Sagebredde
3.2 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
3,2 / 2,2 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til sirkelsager og kapp-/gjæringssager beregnet for kapping i tre