Starlock sagblad for multikutter, Skrape for bygg
Sagblad for multikutter med Starlock innfestning. Skrape for bygg, bredde 52mm. Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kuttedybde | Kuttebredde | Adaptertype | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121340961 1
|
Starlock skrape L: 38mm B: 52mm
|
Kuttedybde
38 mm
|
Kuttebredde
52 mm
|
Adaptertype
Starlock
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820559100000
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for fjerning av lim, maling, silikon og tepper etc.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Skrape
- HCS stål
- Arbeids lengde 38mm
- Bredde 52mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)