Starlock sagblad for multikutter, smalt singel tannet for bygg
- Sagblad for multikutter med Starlock innfestning.Singel tannet for bygg b:10mm
- Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kuttedybde | Adaptertype | Kuttebredde | Materiale | Sagbladutforming | Materiale som skal behandles | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121413961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:10mm
|
Kuttedybde
20 mm
|
Adaptertype
Starlock
|
Kuttebredde
10 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Sagbladutforming
Single toothed (regular)
|
Materiale som skal behandles
Treverk med metall
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820291000000
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Lengde
20 mm
|
Bredde
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for røffe kutt i tre og trematerialer, tre med spiker, trefiberplater, laminat, glassfiber, forsterket plastikk og blekk/metall opp til 1mm tykkelse.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Singel tannet
- Clean-cut for penere resultat, og enklere å dykke med
- Bi-metall tenner for lengre levetid
- Kutt bredde: 10mm
- Kutt dybde:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)