Starlock start sett sagblader 5 deler
- Sett med 5 av våre mest populære Starlock blader for multikutter.
- Inneholder:
- Et rent treblad bredde 32mm
- Et rent metallblad bredde 32mm
- Et kombi byggblad bredde 32mm
- Et kombi byggblad bredde 65mm
- Et halvmåne metall plateblad Ø: 85mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Adaptertype | Antall deler i sortiment/sett | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121000961 1
|
Starlock start sett sagblader 5 deler
|
Adaptertype
Starlock
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
821490000000
|
Produktvekt (per element)
305.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696121110961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121220961 1
|
Sagblad Starlock HM f. metall B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121410961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121411961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:65MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121412961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. metall Ø87MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)