Stikksagblader Multiblade for bygg "Big box"
Ekstremt raskt og rent kutt.
Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | Min./maks. tannmellomrom | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116347961 1
|
Stikksagblad multi bygg 40 pakk L105mm
|
Arbeidslengde
105 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Polyvinylklorid — PVC
|
Antall deler
40 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
132 mm
|
Design
Progressiv
|
Effektiv lengde
105 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
70 mm
|
Maks. tannmellomrom
5 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Min. tannmellomrom
2.4 mm
|
Produktvekt (per element)
357.000 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
0-70 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
2,4-5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)