Stikksagblader Multiblade Longlife for bygg
Stikksag blad med høy kvalitet og lang levetid for hardt og mykt tre, tre med metall, trefiberplate, MDF, tynne og tykke metallplater, aluminiumsprofiler, stål, ikke-jernholdig metall, gipsplater, PVC og GFK.
Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Effektiv lengde | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | Min./maks. tannmellomrom | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116456961 1
|
Stikksagblad HM Multiblad bygg L:105 1=3
|
Arbeidslengde
65 mm
|
Spesielt egnet for
Glassfiberforsterket umettet polyester
|
Egnet for
Polyvinylklorid — PVC
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
132 mm
|
Design
Karbid
|
Effektiv lengde
105 mm
|
Maks. materialtykkelse
65 mm
|
Maks. tannmellomrom
5 mm
|
Materiale
Karbid
|
Min. materialstykkelse
5 mm
|
Min. tannmellomrom
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
5-65 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
3,5-5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)