Stikksagblader for metall
Stikksag blad med høy kvalitet for skjæring av metall. Ekstremt raskt og rent kutt.
Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061505012 061 1
|
Stikksagblad metall blå 50x1,2 1=5
|
Arbeidslengde
68 mm
|
Spesielt egnet for
Tykke metallplater
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
91 mm
|
Design
Korrugert
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Maks. materialtykkelse
3 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1-3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)