Stikksagblader Multiblade for metall
- Multi blad med progressiv tann stilling for tynne og tykke materialer.
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Ekstremt raskt og rent kutt.
- Høy skjærekapasitet og lang levetid.
- Arbeids lengde 75mm
- Total lengde 100mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. tannmellomrom | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116123061 1
|
Stikksagblad mult met.blå 75xprog 1=5
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Rustfritt stål, metallplater og -profiler
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Progressiv
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Maks. tannmellomrom
2.6 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
1 mm
|
Min. tannmellomrom
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
1,2-2,6 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0608116124061 1
|
Stikksagblad mult met.blå 75xprog 1=25
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Rustfritt stål, metallplater og -profiler
|
Antall deler
25 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Progressiv
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Maks. tannmellomrom
2.6 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
1 mm
|
Min. tannmellomrom
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
151.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
1,2-2,6 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)