Stikksagblad for tre med konisk slipte Bi-metall tenner
- Multi blad med progressiv tannstilling for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
- Ekstremt rask og rent kutt.
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Høy-ytelse sagblad .
- Høy skjærekapasitet og lang levetid.
- 2,5 tenner pr mm
- Tykkelse: 1,25mm
- Total lengde: 100mm
- Arbeidsmengde: 75mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061507525 061 1
|
Stikksagblad tre beige 75x2,5 lamin. 1=5
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Fortanningsmellomrom
2.5 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Polyvinylklorid — PVC
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Skjerpet og skråtannet
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
30 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
31.500 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
3-30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)