Stikksagblad progressivt tannet multiblad for tre "Big box"
- Multi blad med progressiv tannstilling for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
- Ekstremt rask og rent kutt.
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Høy-ytelse sagblad .
- Høy skjærekapasitet og lang levetid.
- 2-3 tenner pr mm
- Tykkelse: 1,35mm
- Total lengde: 117mm
- Arbeidsmengde: 90mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | Min./maks. tannmellomrom | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116236961 1
|
Stikksagblad multi tre 40 pakk L90mm
|
Arbeidslengde
90 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
40 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
117 mm
|
Design
Progressiv
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
65 mm
|
Maks. tannmellomrom
3 mm
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
2 mm
|
Min. tannmellomrom
2 mm
|
Produktvekt (per element)
302.000 g
|
Tykkelse
1.35 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
2-65 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
2-3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)