Stikksagblader for tre
For saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
Ekstremt rask og rent kutt
Multi blad med progressiv tannstilling for tynne og tykke materialer
Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig
Høy-ytelse sagblad
Høy skjærekapasitet og lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Kutt | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. tannmellomrom | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116102061 1
|
Stikksagblad tre beige 50 X 2,0 1=5
|
Arbeidslengde
66 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
91 mm
|
Design
Korrugert
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Grovt, rett kutt
|
Maks. materialtykkelse
15 mm
|
Maks. tannmellomrom
2.3 mm
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
2 mm
|
Min. tannmellomrom
1.9 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
1,9-2,3 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
2-15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)