Stikksagblader for tre til detaljer
- Med HCS bølget tannstilling for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
- Meget god å svinge med
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Høy-ytelse sagblad .
- Høy skjærekapasitet og lang levetid.
- 2,0 tenner pr mm
- Tykkelse: 1,0mm
- Total lengde: 77mm
- Arbeidsmengde: 57mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Kutt | Maks. materialtykkelse | Materiale | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116103061 1
|
Stikksagblad tre beige 50 X 2,0 1=5
|
Arbeidslengde
57 mm
|
Fortanningsmellomrom
2.0 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Polyvinylklorid — PVC
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
82 mm
|
Design
Korrugert
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Kurvet kutt
|
Maks. materialtykkelse
15 mm
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
2-15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)