Tigersagblad for bygg Demolition
Tigersag blad med høy kvalitet for saging av tre med spiker , bygg paller , sandwich materialer og gipsplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Kutt | Lengde i tommer | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615722842061 1
|
Tigersagblad bygg grå 4,30x228x1,60 1=5
|
Lengde
225 mm
|
Fortanningsmellomrom
4.3 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
Sandwich-materiale
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Kutt
Grovt, rett kutt
|
Lengde i tommer
9 in
|
Maks. materialtykkelse
175 mm
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
254.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
6 STK/tomme
|
Min./maks. materialtykkelse
10-175 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)