Tigersagblad for bygg Diamant
Diamantbelagt Tigersagblad med høy kvalitet for saging av støpejern, tre med spiker , bygg paller , sandwich materialer og gipsplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Korning | Lengde i tommer | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Materiale til sagtenner | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615722830061 1
|
Tigersagblad bygg grå 228x1,25 1=3
|
Lengde
228 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
3 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Korning
K30
|
Lengde i tommer
9 in
|
Maks. materialtykkelse
150 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Materiale til sagtenner
Karbid
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0-150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)