Tigersagblad for bygg Heavy Duty
Tigersag blad med høy kvalitet for saging av tre med spiker , bygg paller , sandwich materialer og gipsplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Maks. tenner per lengdeenhet | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Min. tenner per lengdeenhet | Produktvekt (per element) | Min./maks. tannmellomrom | Min./maks. tenner per lengdeenhet | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615720332061 1
|
Tigersagb.bygg grå 2,1/3,2x200x1,25 1=5
|
Lengde
200 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Lengde i tommer
8 in
|
Maks. materialtykkelse
150 mm
|
Maks. tannmellomrom
3.2 mm
|
Maks. tenner per lengdeenhet
12 STK/tomme
|
Min. materialstykkelse
5 mm
|
Min. tannmellomrom
2.1 mm
|
Min. tenner per lengdeenhet
8 STK/tomme
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Min./maks. tannmellomrom
2,1-3,2 mm
|
Min./maks. tenner per lengdeenhet
8-12 STK/tomme
|
Min./maks. materialtykkelse
5-150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)